DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
LDO電圧レギュレータ 1 (Min)A 3.3V 固定出力 3-Pin Yes 正
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50142594
品番
AP2114D-3.3TRG1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1 (Min)A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:90μA 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:0.9 mm, 6.2 mm, 6.22 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応