DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
LDO電圧レギュレータ 1.25〜5.5V 可変出力 3〜6V入力 5-Pin Yes 正
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50142603
品番
AP2126K-ADJTRG1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
出力電圧:1.25 → 5.5 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:90μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 ロードレギュレーション:0.6 %/A
RoHS指令(10物質対応)
対応