DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
LEDドライバ IC 6→36V 調光 8-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50143066
品番
AL8807AMP-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流精度:5% 、 最大供給電流:1.3 A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:8 、 標準動作供給電圧:6 → 36 V 、 寸法:3.1 x 3.05 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:3.05mm