DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
LEDドライバ IC 6→36V 調光 8-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50143075
品番
AL8807MP-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥631,428
販売価格(税別)
¥
574,025
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電流:1.3A●入力電圧:6 → 36 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:LED照明●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●出力電圧 Max:36V●定格電流:0 → 1300mA
RoHS指令(10物質対応)
対応