DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
LEDドライバ IC 120mA 4.5〜30V 表面実装 6-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
50143145
品番
AL5802-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
仕様
最大供給電流:120 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-26 、 ピン数:6 、 標準動作供給電圧:4.5 → 30 V 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応