DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
LEDドライバ IC, 750mA, 2.7〜5.5V 表面実装, 6-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50143513
品番
AP5725WG-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大供給電流:750 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-26 、 ピン数:6 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 寸法:3 x 1.7 x 1.2mm 、 高さ:1.2mm 、 長さ:3mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応