曜日別特売
EA650BB-12 210mm/1390mm 造林鎌(長柄) エスコ 50143555

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

210mm/1390mm 造林鎌(長柄)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50143555
品番
EA650BB-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

刃先に刃の形に沿った透明のビニールカバーがついています。

エスコ品番
EA650BB-12
刃先形状
造林鎌
材質(刃)
刃物鋼(白紙2号)
全長×刃長(mm)
1390×210

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50143555EA650BB-1273885937EA650BA-103EA650BB-12 240mm/1380mm 造材鎌(長柄・両刃) エスコ 73885937240mm/1380mm 造材鎌(長柄・両刃)エスコ1本
¥11,500
税込¥12,650
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする