アークランドサカモト
竹挽き鋸
用途
竹・一般木材・ベニヤ材の精密切断などに
仕様
【刃】目数18枚目/刃先衝撃焼入/クリア塗装
材質
刃部:SK5、柄:木、鞘:木、合成皮革
寸法(mm)
(サヤ収納時)400×100×35 / (竹挽き鋸のみ):390×18×90
色
ナチュラルウッド/シルバー/ブラック
質量(g)
216(サヤ含む)
ベルト通し幅(mm)
60
刃渡り(mm)
240
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83049411
102991
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください