DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 LVCシリーズ 1chインバータ(NOTゲート) 32mA 1.65〜5.5V 表面実装 5-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50143669
品番
74LVC1G04W5-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA
寸法(mm)
3.1×1.7×1.3
高さ(mm)
1.3
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-25
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大伝播遅延時間@最大CL
5ns
ロジックファミリー
LVC
ロジック機能
インバータ
シュミットトリガー入力
なし