DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 LVCシリーズ 1chインバータ(NOTゲート) 32mA 1.65〜5.5V 表面実装 5-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
50143678
品番
74LVC1G04W5-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●ロジック機能:インバータ●1チップ当たりのエレメント数:1●シュミットトリガ入力:なし●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5ns●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-25●ピン数:5●ロジックファミリー:LVC●寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm●動作供給電圧 Min:1.65 V
RoHS指令(10物質対応)
対応