DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート) 32mA 1.65〜5.5V 表面実装 6-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50143714
品番
74LVC2G14DW-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
ロジック機能:インバータ 、 出力タイプ:プッシュプル 、 シュミットトリガ入力:あり 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:12 ns @ 50 pF 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-363 、 ピン数:6 、 ロジックファミリー:LVC 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応