DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル MOSFET 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V
注文コード
50143827
品番
DMN53D0U-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(mA)
300
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
トランジスタ構成
シングル
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(mW)
520
寸法(mm)
3 x 1.4 x 1
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
50
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
3
最大ゲートしきい値電圧(V)
1
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応