DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●寸法:5.1 x 6 x 1.05mm
注文コード
50144073
品番
DMNH6042SPS-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●寸法:5.1 x 6 x 1.05mm