DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
MOSFETドライバ 1チャンネル 5A 40VmAx. 6-Pin 非反転
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50144274
品番
ZXGD3003E6TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作供給電圧 Max:40 V●ピーク出力電流:5A
ドライバ数
1
トポロジー
ローサイド
実装タイプ
表面実装
出力数
1
極性
非反転
パッケージ
SOT-23
ピン数(ピン)
6
幅(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応