DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
MOSFETドライバ 1チャンネル 5A 40VmAx. 6-Pin 非反転
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50144283
品番
ZXGD3003E6TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Max:40 V 、 トポロジー:ローサイド 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:5A 、 出力数:1 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:6 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応