DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
MOSFETドライバ 1チャンネル 8A 40VmAx. 6-Pin 非反転
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50144335
品番
ZXGD3004E6TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●ドライバ数:1●動作供給電圧 Max:40 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:8A●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:6●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応