DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
N Pチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●標準ゲートチャージ @ Vgs:11.4 nC @ 10 V、11.7 nC @ 10 V
注文コード
50144579
品番
DMHC3025LSD-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●標準ゲートチャージ @ Vgs:11.4 nC @ 10 V、11.7 nC @ 10 V
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N, P
最大パワー消費(W)
1.5
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
2.5、7.8
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
40、80
最大ゲートしきい値電圧(V)
2