内容量1リール(2500個)
仕様チャンネルタイプ:N, P 、 最大連続ドレイン電流:7.2 A、7.6 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:35 mΩ, 41 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:1.2 W、1.5 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50144615
品番DMC3028LSDX-13