DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
N Pチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50144649
品番
DMG4511SK4-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DPAK (TO-252)
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N, P
最大パワー消費(W)
8.9
材質(トランジスタ)
Si
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
9.3、9.6
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
35
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
65
最大ゲートしきい値電圧(V)
3
トランジスタ構成
絶縁型