曜日別特売
KDZ1100X1.5S100N-HPL 高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ 50144677

※製品代表画像

KDZ1100X1.5S100N-HPL 高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ 50144677
KDZ1100X1.5S100N-HPL 高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ 50144677
KDZ1100X1.5S100N-HPL 高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ 50144677
KDZ1100X1.5S100N-HPL 高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ 50144677
KDZ1100X1.5S100N-HPL 高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ 50144677
KDZ1100X1.5S100N-HPL 高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ 50144677
KDZ1100X1.5S100N-HPL 高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ 50144677
KDZ1100X1.5S100N-HPL 高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ 50144677

高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)11
全長(mm)150
溝長(mm)34
内容量1本注文コード50144677品番KDZ1100X1.5S100N-HPL
参考基準価格(税別)¥24,230販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。
円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。
独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
ロングシャンクもレパートリー拡大しました。

用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:なし材質超硬刃数2全長(mm)150溝長(mm)34シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)11表面処理MEGACOAT NANO EX首下長(mm)37.5シャンク径公差h5外径公差(mm)0/-0.018ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本工具は突き加工専用のため、横送り加工には使用できません。
※切削油の使用を推奨します。
※マシン、チャックはできる限り剛性の高いものを使用してください。
※ステンレス鋼(SUS304・SUS316等)の切削は推奨しません。

商品説明動画

高性能 新フラットドリル KDZ_PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする