DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
N Pチャンネル 小信号 MOSFET ±430mA ±540mA 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50144703
品番
DMC2004DWK-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
●最大連続ドレイン電流:±430 mA, ±540 mA●最大ドレイン-ソース間抵抗:2 Ω, 900 mΩ●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V
幅(mm)
1.35
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-363 (SC-88)
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N, P
最大パワー消費(mW)
250
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ゲートしきい値電圧(V)
1
カテゴリー
小信号