仕様チャンネルタイプ:N, P 、 最大連続ドレイン電流:±530 mA, ±670 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:2 Ω, 900 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V 、 パッケージタイプ:SOT-563 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:絶縁型 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:小信号 、 最大パワー消費:400 mW 、 動作温度 Min:-65 ℃