DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
N Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50144773
品番
BSS8402DW-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N, P●最大連続ドレイン電流:110 mA, 130 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:50 V、60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:10 Ω、13.5 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:絶縁型●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:200 mW●高さ:1mm