DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
N+Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
50144868
品番
ZXMD63C03XTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N, P 、 最大連続ドレイン電流:2 A、2.3 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:135 mΩ, 185 mΩ 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:MSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:1.25 W 、 動作温度 Min:-55 ℃