N+Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様●チャンネルタイプ:N, P●最大連続ドレイン電流:2 A、4.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:85 mΩ, 190 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:TSOT-26●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.3 W●寸法:2.9 x 1.6 x 0.9mm 注文コード50144886 品番DMG6601LVT-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●チャンネルタイプ:N, P●最大連続ドレイン電流:2 A、4.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:85 mΩ, 190 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:TSOT-26●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.3 W●寸法:2.9 x 1.6 x 0.9mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする