内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N, P 、 最大連続ドレイン電流:3 A、7.2 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:12 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:65 mΩ, 170 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V 、 パッケージタイプ:U-DFN2020 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:2.2 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50145044
品番DMC1229UFDB-7