DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
N+Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1リール(500個)
注文コード
50145148
品番
ZXMC3A16DN8TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
仕様
●チャンネルタイプ:N, P●最大連続ドレイン電流:5.4 A、6.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:50 mΩ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:絶縁型●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.1 W●寸法:5 x 4 x 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応