NPN ダーリントンペア 3+Tab-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大連続コレクタ電流:1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●最大エミッタ-ベース間電圧:12 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3 + Tab●トランジスタ構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最小DC電流ゲイン:1000●最大コレクタ-ベース間電圧:100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1.5 V●最大コレクタカットオフ電流:0.5μA●幅:3.7mm 注文コード50145218 品番FZT7053TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大連続コレクタ電流:1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●最大エミッタ-ベース間電圧:12 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3 + Tab●トランジスタ構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最小DC電流ゲイン:1000●最大コレクタ-ベース間電圧:100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1.5 V●最大コレクタカットオフ電流:0.5μA●幅:3.7mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする