商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大連続コレクタ電流:900 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●最大エミッタ-ベース間電圧:12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●トランジスタ構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最小DC電流ゲイン:5000●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.65 V●最大コレクタ-ベース間電圧:120 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.96 V●最大コレクタカットオフ電流:0.00001mA●幅:1.4mm注文コード50145263品番FMMT634TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)