内容量1リール(1000個)
仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大連続コレクタ電流:1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:120 V●最大エミッタ-ベース間電圧:10 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3 + Tab●トランジスタ構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最小DC電流ゲイン:500●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.8 V●最大コレクタ-ベース間電圧:140 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1.5 V●最大コレクタカットオフ電流:0.00001mA●幅:3.7mm
注文コード50145333
品番FZT605TA