仕様●最大コレクタ- エミッタ間電圧:140 V●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.9 V
高さ(mm)1.65
ピン数(ピン)3 + Tab
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT-223
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大連続コレクタ電流(A)2
最大エミッタ-ベース間電圧(V)160
最大コレクタカットオフ電流(μA)10
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)1.2
最大コレクタ-ベース間電圧(V)160
トランジスタ構成シングル
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン10000