内容量1リール(1000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大連続コレクタ電流:2 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:140 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:10 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 + Tab 、 トランジスタ構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最小DC電流ゲイン:1000 、 最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.9 V 、 最大コレクタ-ベース間電圧:160 V 、 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1.2 V 、 最大コレクタカットオフ電流:0.00001mA 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50145376
品番FZT600TA