内容量1リール(3000個)
仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大連続コレクタ電流:500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●最大エミッタ-ベース間電圧:12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●トランジスタ構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最小DC電流ゲイン:20000●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:2 V●最大コレクタ-ベース間電圧:40 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1.5 V●最大コレクタカットオフ電流:1μA●幅:1.4mm
注文コード50145455
品番MMBT6427-7-F