内容量1袋(100個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大連続コレクタ電流:500 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:12 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 トランジスタ構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最小DC電流ゲイン:20000 、 最大ベース-エミッタ間飽和電圧:2 V 、 最大コレクタ-ベース間電圧:40 V 、 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1.5 V 、 最大コレクタカットオフ電流:1μA 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50145464
品番MMBT6427-7-F