内容量1袋(10個)
仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大連続コレクタ電流:2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:80 V●最大エミッタ-ベース間電圧:10 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3 + Tab●トランジスタ構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最小DC電流ゲイン:2000●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.95 V●最大コレクタ-ベース間電圧:100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1.13 V●最大コレクタカットオフ電流:0.00001mA●寸法:6.7 x 3.7 x 1.65mm
注文コード50145577
品番FZT603TA