DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN トランジスタ スルーホール 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4000個)
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●パッケージタイプ:E-Line●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:1 W●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:120 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:175 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●長さ:4.77mm
注文コード
50145638
品番
ZTX653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●パッケージタイプ:E-Line●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:1 W●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:120 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:175 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●長さ:4.77mm
RoHS指令(10物質対応)
対応