DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN トランジスタ スルーホール 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(4000個)
仕様
●最大コレクタ- エミッタ間電圧:140 V
注文コード
50145665
品番
ZTX455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大コレクタ- エミッタ間電圧:140 V
幅(mm)
2.41
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-92
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(W)
1
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
160
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
1
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
10
最大動作周波数(MHz)
100