DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN トランジスタ スルーホール 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(4000個)
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:150 V●パッケージタイプ:TO-92●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:1.58 W●最小DC電流ゲイン:35●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:250 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●長さ:4.77mm
注文コード
50145683
品番
ZTX855
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:150 V●パッケージタイプ:TO-92●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:1.58 W●最小DC電流ゲイン:35●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:250 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●長さ:4.77mm
RoHS指令(10物質対応)
対応