内容量1袋(5個)
仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:25 V●パッケージタイプ:E-Line●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:1.2 W●最小DC電流ゲイン:40●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.22 V
注文コード50145717
品番ZTX869