DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN トランジスタ スルーホール 3-Pin
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:3 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:300 V 、 パッケージタイプ:TO-92 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大パワー消費:1.2 W 、 最小DC電流ゲイン:15 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:330 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:6 V 、 最大動作周波数:100 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード
50145726
品番
ZTX857STZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:3 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:300 V 、 パッケージタイプ:TO-92 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大パワー消費:1.2 W 、 最小DC電流ゲイン:15 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:330 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:6 V 、 最大動作周波数:100 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応