内容量1リール(2000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:2 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V 、 パッケージタイプ:E-Line 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大パワー消費:1 W 、 最小DC電流ゲイン:150 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:45 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:150 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50145805
品番ZTX690BSTZ