DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN トランジスタ スルーホール 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(4000個)
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:E-Line●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:1 W●最小DC電流ゲイン:150●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:45 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:150 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:2.41mm
注文コード
50145839
品番
ZTX690B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:E-Line●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:1 W●最小DC電流ゲイン:150●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:45 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:150 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:2.41mm
RoHS指令(10物質対応)
対応