内容量1リール(1000個)
仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:25●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:120 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:175 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:3.7mm
注文コード50145954
品番FZT653TA