※商品画像
日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の ボトムス
日新被服の 秋冬 ボトムス
女子脇ゴムノータックスラックス S2018
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50146007
品番
S2018-04-15
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
厚地の女子用脇ゴムノータックスラックスです。
ストレッチ素材使用
色
ベージュ
サイズ(号)
15
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
84〜90
素材
ポリエステル100%
注意
※代表画像を使用しております。