※商品画像
日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の ボトムス
日新被服の 秋冬 ボトムス
女子脇ゴムノータックスラックス S2018
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(号)
15
注文コード
50146059
品番
S2018-33-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
厚地の女子用脇ゴムノータックスラックスです。
ストレッチ素材使用
色
ブラック
サイズ(号)
15
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
84〜90
素材
ポリエステル100%
注意
※代表画像を使用しております。