仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:5.5 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:10.2 W 、 最小DC電流ゲイン:130 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:200 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:7 V 、 最大動作周波数:150 MHz 、 ピン数:3 + Tab 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Max:+150 ℃