内容量1リール(1000個)
仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:6 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:3 W●最小DC電流ゲイン:100●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:200 V●最大エミッタ-ベース間電圧:7 V●最大動作周波数:130 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1120 mV
注文コード50146103
品番ZXTN2011GTA