DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN バイポーラトランジスタ 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50146259
品番
ZXTN4004KTC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:1 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:150 V 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:3.8 W 、 最小DC電流ゲイン:60 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:150 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:7 V 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応