DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:150 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:10●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:170 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.4mm
注文コード
50146295
品番
FMMT495TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:150 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:10●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:170 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応