DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN ダーリントントランジスタ 2A 表面実装 3+Tab-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最小DC電流ゲイン:150●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:20 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.5 V
注文コード
50146557
品番
FZT689BTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最小DC電流ゲイン:150●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:20 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応